Motion
7824286
Écrou sphérique SAG Legacy seulement -
N° D’ARTICLE MI07311851
N° MFR7824286
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou sphérique SAG Legacy seulement -
N° D’ARTICLE MI07311851
N° MFR7824286
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    0.500 po
  • Diamètre nominal de la vis
    1.000 po
  • Taille du filetage
    1.563-18
  • Poids
    1.20 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    3890 lbf
  • Bride
    Vendu séparément
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau de montage
    Acier
  • Préchargement
    Non préchargé
  • Style de retour
    Doigt de ramassage
  • Capacité de charge statique
    18400 lbf
  • Spécifications techniques
  • Essuie-glace
    Essuie-tout vendus séparément

Aperçu

Description du fabricant
7824286 ÉCROU SPHÉRIQUE,1.000X0.500,NP,RH,