Motion
7828132
Ball Spline, course extérieure seulement, 1.500 en nom Spline
N° D’ARTICLE MI07311963
N° MFR7828132
Prix2,656.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball Spline, course extérieure seulement, 1.500 en nom Spline
N° D’ARTICLE MI07311963
N° MFR7828132

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,656.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Passage de clé (L x P x L)
    0.250 x 0.125 x 2.000 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre nominal de cannelure
    1.500 po
  • Poids
    3.30 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    4200 po
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Thomson
  • Matériel
    Acier
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau de montage
    Acier
  • Préchargement
    Non préchargé
  • Style de retour
    Bout d'îlot
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
COURSE OTR À CANNELURES À 7828132 BALLES, KW, 1.500-3