Motion
SP24-09A4-04

THOMSON (ALTRA)
SP24-09A4-04

Actionneur Electrak 1 - tension d'entrée 24 V c.c., longueur de course 4.5 po.
N° D’ARTICLE MI07312889
N° MFRSP24-09A4-04
Prix872.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
SP24-09A4-04

Actionneur Electrak 1 - tension d'entrée 24 V c.c., longueur de course 4.5 po.
N° D’ARTICLE MI07312889
N° MFRSP24-09A4-04
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
Votre prix872.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    4.5 po
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    25 lbf
  • Tension d’entrée
    24 V c.c.
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Vitesse à pleine charge
    2.10 po/s
  • Vitesse sans charge
    3.00 po/s
  • Capacité de charge statique
    300 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
SP24-09A4-04 ACTIONNEUR, HD ÉLECTRAK,
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique