Motion
190-9101
Vis à bille de précision seulement - 0.7500 po de diamètre nominal, droite, 72 po de longueur
N° D’ARTICLE MI07313394
N° MFR190-9101
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à bille de précision seulement - 0.7500 po de diamètre nominal, droite, 72 po de longueur
N° D’ARTICLE MI07313394
N° MFR190-9101
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    0.2000 po
  • Précision du plomb
    0.004 po/pi
  • Longueur
    72 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.7500 po
  • Longueur totale
    72.0000 po
  • Diamètre minimal de la racine
    0.6600 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    300 °F
  • Types de produits
    Vis à billes
  • Spécifications techniques
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
190-9101 STOCK DE VIS R-0705