Spécifications
Dimensions
- Plomb0.500 po
- Diamètre nominal de la vis2.500 po
- Taille du filetage3.625-12
- Poids13.00 lb
Détails
- Capacité de charge dynamique22981 lbf
- BrideVendu séparément
- Catalogue du fabricant
- Température maximale300 °F
- Matériau de montageAcier
- PréchargementNon préchargé
- Style de retourDoigt de ramassage
- Couple de serrage des vis1.42 po-oz
- Capacité de charge statique186000 lbf
- Spécifications techniques
- Essuie-glaceEssuie-tout inclus