Motion
A22-10B5-24D

THOMSON (ALTRA)
A22-10B5-24D

Actionneur Electrak 5 - tension d'entrée 230 V CA, longueur de course 24 po
N° D’ARTICLE MI07313857
N° MFRA22-10B5-24D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
A22-10B5-24D

Actionneur Electrak 5 - tension d'entrée 230 V CA, longueur de course 24 po
N° D’ARTICLE MI07313857
N° MFRA22-10B5-24D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    24 po
  • Poids
    18.60 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    1000 lbf
  • Tension d’entrée
    230 V c.a.
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’entraînement à vis
    Vis à billes
  • Vitesse à pleine charge
    1.00 po/s
  • Vitesse sans charge
    1.10 po/s
  • Capacité de charge statique
    2500 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
A22-10B5-24D 9210-103-072
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
  • Réduction des engrenages 10:1