Motion
ALP12-05B5-18D

THOMSON (ALTRA)
ALP12-05B5-18D

Actionneur Electrak 205 - tension d'entrée 115 V CA, longueur de course 18 po
N° D’ARTICLE MI07313890
N° MFRALP12-05B5-18D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
ALP12-05B5-18D

Actionneur Electrak 205 - tension d'entrée 115 V CA, longueur de course 18 po
N° D’ARTICLE MI07313890
N° MFRALP12-05B5-18D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    18 po
  • Poids
    32.50 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    500 lbf
  • Tension d’entrée
    115 V c.a.
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’entraînement à vis
    Vis à billes
  • Vitesse à pleine charge
    1.75 po/s
  • Vitesse sans charge
    2.05 po/s
  • Capacité de charge statique
    4000 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
ALP12-05B5-18D 9205-103-085
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
  • Réduction des engrenages 5:1