Motion
DF24-10W51-14NNHHN

THOMSON (ALTRA)
DF24-10W51-14NNHHN

Actionneur Electrak 150 - tension d'entrée 24 V CC, longueur de course 14 po
N° D’ARTICLE MI07313912
N° MFRDF24-10W51-14NNHHN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
DF24-10W51-14NNHHN

Actionneur Electrak 150 - tension d'entrée 24 V CC, longueur de course 14 po
N° D’ARTICLE MI07313912
N° MFRDF24-10W51-14NNHHN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    14 po
  • Poids
    6.60 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    450 lbf
  • Tension d’entrée
    24 V c.c.
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’entraînement à vis
    Vis à tête bombée
  • Vitesse à pleine charge
    0.75 po/s
  • Vitesse sans charge
    0.4 po/s
  • Capacité de charge statique
    900 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
PRISE DF24-10W51-14-NNHHN
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
  • Réduction des engrenages 10:1