Motion
8105-448-014

THOMSON (ALTRA)
8105-448-014

Écrou sphérique de précision seulement
N° D’ARTICLE MI07313965
N° MFR8105-448-014
Prix539.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
8105-448-014

Écrou sphérique de précision seulement
N° D’ARTICLE MI07313965
N° MFR8105-448-014
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
Prix539.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    0.500 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.500 po
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    929 lbf
  • Bride
    Vendu séparément
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Thomson
  • Matériel
    Acier allié
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau de montage
    Acier
  • Préchargement
    Non préchargé
  • Style de retour
    Doigt de ramassage
  • Couple de serrage des vis
    1.42 po-oz
  • Capacité de charge statique
    4150 lbf
  • Spécifications techniques
  • Essuie-glace
    Essuie-tout vendus séparément

Aperçu

Description du fabricant
8105-448-014 ÉCROU COURT R-0502