Spécifications
Dimensions
- Plomb0.500 po
- Diamètre nominal de la vis0.500 po
- Poids0.40 lb
Détails
- Capacité de charge dynamique380 lbf
- BrideVendu séparément
- Catalogue du fabricant
- Température maximale300 °F
- Matériau de montageAcier inoxydable
- PréchargementNon préchargé
- Style de retourDoigt de ramassage
- Capacité de charge statique1950 lbf
- Spécifications techniques
- Essuie-glaceEssuie-tout vendus séparément
Aperçu
Description du fabricant
8105-448-016 NUT RS-0502