Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4 po
- Tailles des ports1/4 BSPP
Détails
- Direction du débit3-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- SérieVT3
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN sans connecteur
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.
- Fonction de la vanneTapis
Aperçu
- Tapis à commande directe à 3 ports
- Joint en caoutchouc
- Vanne simple avec diverses fonctions de vanne
- Résistant à l’ozone à faible concentration