Spécifications
Dimensions
- Diamètre du goujon excentrique0.1900 po
- Taille du lubrifiant1/8 po
- Taille du filetage mâle10-32
- Rouleau Diamètre0.5000 po
- Rouleau Largeur0.3440 po
- Goujon Diamètre0.1875 po
- Goujon Longueur0.5000 po
- Longueur du filetage0.2500 po
- Couple7.5 po/lb
Détails
- Type de têteTête fendue
- Page de produit du fabricant
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale720 lbf
- Capacité de charge statique radiale620 lbf
- Forme de rouleauPlat