Spécifications
Dimensions
- Diamètre du goujon excentrique0.3750 po
- Taille du lubrifiant3/16 po
- Taille du filetage mâle3/8-24
- Rouleau Diamètre0.8750 po
- Rouleau Largeur0.5000 po
- Goujon Diamètre0.3750 po
- Goujon Longueur0.8750 po
- Longueur du filetage0.3750 po
- Couple47.5 po/lb
Détails
- Type de têteTête fendue
- Page de produit du fabricant
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale2065 lbf
- Capacité de charge statique radiale1660 lbf
- Forme de rouleauPlat