Motion
CCNBH-32-SB

CARTER MFG CO
CCNBH-32-SB

Crowned Cam Follower - 1.0000 in Roller Dia, 0.6250 in Roller Width, 0.6250 in Stud Dia, 1.0000 in Stud Length, Sealed, Bearing Steel Material
N° D’ARTICLE MI07316862
N° MFRCCNBH-32-SB
Prix55.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CARTER MFG CO
CCNBH-32-SB

Crowned Cam Follower - 1.0000 in Roller Dia, 0.6250 in Roller Width, 0.6250 in Stud Dia, 1.0000 in Stud Length, Sealed, Bearing Steel Material
N° D’ARTICLE MI07316862
N° MFRCCNBH-32-SB
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
Prix55.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du goujon excentrique
    0.6250 po
  • Taille hexagonale
    1/4 po
  • Taille du lubrifiant
    3/16 po
  • Taille du filetage mâle
    5/8-18
  • Rouleau Diamètre  
    1.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.6250 po
  • Goujon Longueur  
    1.0000 po
  • Longueur du filetage
    0.5000 po
  • Couple
    325 po/lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6120 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2225 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Joint d’étanchéité
    Scellé
  • Matériau du goujon
    Acier de roulement

Aperçu

Description du fabricant
CCNBH-32-SB

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer