Spécifications
Dimensions
- Diamètre du goujon excentrique0.4375 po
- Taille du lubrifiant3/16 po
- Taille du filetage mâle7/16-20
- Roller Diameter1.0000 po
- Roller Width0.6250 po
- Stud Diameter0.4375 po
- Stud Length1.0000 po
- Longueur du filetage0.5000 po
- Couple125 po/lb
Details
- Type de têteTête fendue
- Page de produit du fabricant
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale3060 lbf
- Capacité de charge statique radiale2225 lbf
- Forme de rouleauPlat
Aperçu
Description du fabricant
CNB-32 1" OD NEEDLE CF UN