Spécifications
Dimensions
- Diamètre du goujon excentrique0.6250 po
- Taille du lubrifiant3/16 po
- Taille du filetage mâle5/8-18
- Rouleau Diamètre1.0000 po
- Rouleau Largeur0.6250 po
- Goujon Diamètre0.6250 po
- Goujon Longueur1.0000 po
- Longueur du filetage0.5000 po
- Couple325 po/lb
Détails
- Type de têteTête fendue
- Page de produit du fabricant
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale6120 lbf
- Capacité de charge statique radiale2225 lbf
- Forme de rouleauPlat