Motion
XLS314ASGC3

NTN
XLS314ASGC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 3.2500 po, DI 4.7500 po, largeur 0.7500 po, ouvert, sans anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI07317585
N° MFRXLS314ASGC3
Prix860.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
XLS314ASGC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 3.2500 po, DI 4.7500 po, largeur 0.7500 po, ouvert, sans anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI07317585
N° MFRXLS314ASGC3
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
Prix860.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.7500 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    XLS3-1/4ASGC3 PALIER
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le XLS314ASGC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 3.2500 po avec un diamètre extérieur de 4.7500 po, une largeur de 0.7500 po, une conception droite et un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XLS314ASGC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359510959
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359510959

Aperçu

Description du fabricant
XLS3-1/4ASGC3 PALIER