Motion
25X42X7BASLN

FREUDENBERG NOK
25X42X7BASLN

SIMMERING; Joint d'huile Freudenberg métrique - Solide, dia. de l'arbre 25 mm, dia. ext. 42 mm, largeur totale 7 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI07317863
N° MFR25X42X7BASLN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
25X42X7BASLN

SIMMERING; Joint d'huile Freudenberg métrique - Solide, dia. de l'arbre 25 mm, dia. ext. 42 mm, largeur totale 7 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI07317863
N° MFR25X42X7BASLN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Poids
    0.022 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25X42X7BASLN
  • Numéro CUP du fabricant
    750886483717
  • Matériel
    72 NBR 902
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Série
    BASL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
478776 BAU3SLX225.0X42.0X7.0 902
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer