Motion
GRG8320116.00

GROVE GEAR
GRG8320116.00

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - série GRG, type d’engrenage à vis sans fin, simple, 3.2500 po de distance centrale, 100:1 rapport, 0.8750 po de diamètre d’entrée, entrée jumelée face en C, 1.5000 po de diamètre de sortie, sortie solide, cadre 56
N° D’ARTICLE MI07318024
N° MFRGRG8320116.00
Prix3,980.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRG8320116.00

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - série GRG, type d’engrenage à vis sans fin, simple, 3.2500 po de distance centrale, 100:1 rapport, 0.8750 po de diamètre d’entrée, entrée jumelée face en C, 1.5000 po de diamètre de sortie, sortie solide, cadre 56
N° D’ARTICLE MI07318024
N° MFRGRG8320116.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,980.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    3.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    (L) 8.0000 po x (H) 6.9380 po x (L) 6.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    85.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Couronne
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    0.6910 hp
  • Type d’entrée
    Visage en C couplé
  • Numéro CUP du fabricant
    690310044599
  • Type de montage
    Monté sur la base
  • Régime de sortie
    17 tr/min
  • Couple de sortie
    1567
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2275 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    GRG

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR GRG-BM832-100-R-56 H
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon