Motion
BT2S-C0

Panduit
BT2S-C0

Attaches de câble Dome-Top® – Barb Ty – Section croisée : standard, résistance à la traction : 50 lb
N° D’ARTICLE MI07318044
N° MFRBT2S-C0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Panduit
BT2S-C0

Attaches de câble Dome-Top® – Barb Ty – Section croisée : standard, résistance à la traction : 50 lb
N° D’ARTICLE MI07318044
N° MFRBT2S-C0

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BT2S-C0 185X8" BLK BARB TYPE CABLE TIE
  • Résistance accrue aux dommages causés par la lumière UV (utilisation intérieure ou extérieure)
  • Tête à dessus bombé brevetée avec bords ronds et lisses
  • La barbe de verrouillage en acier inoxydable offre une performance, une fiabilité et un ajustement infinis sur toute la gamme de l’ensemble
  • Force de filetage élevée et faible
  • La pointe courbée est facile à ramasser sur des surfaces planes et permet un filetage initial plus rapide pour accélérer l’installation
  • Homologué UL pour une utilisation dans les plénums ou les espaces de traitement d’air conformément au NEC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon