Motion
20X30X5BASLV

FREUDENBERG NOK
20X30X5BASLV

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BRUN FKM - Solide, dia. de l’arbre 20 mm, dia. ext. 30 mm, largeur totale 5 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 585
N° D’ARTICLE MI07318451
N° MFR20X30X5BASLV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
20X30X5BASLV

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BRUN FKM - Solide, dia. de l’arbre 20 mm, dia. ext. 30 mm, largeur totale 5 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 585
N° D’ARTICLE MI07318451
N° MFR20X30X5BASLV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    5 mm
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Poids
    0.0135 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -13 à +320°F / -25 à +160°C
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    75 FKM 585
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20X30X5BASLV
  • Numéro CUP du fabricant
    750886479932
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Série
    BASL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
40413322 BAUM1SLX27 20.0X 30.0X 5.0 585
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple