Spécifications
Dimensions
- Couleur du soieNoir
- Longueur de la soie2.36
- Largeur de la tête du balai2.8 po
Détails
- Matériau du blocPolypropylène
- Matériau de la soiePolyester
- Type de connexion de la poignée du balaiEuro (hygiénique)
- Accepté par la FDAOui
Aperçu
- Ce balai de plancher entièrement codé par couleur est doté de deux types de soies pour aider à déloger la saleté tenace et à déplacer les débris lourds, puis à recueillir les particules les plus fines;