Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique1.1200 po
- Diamètre du goujon excentrique1.0000 po
- Excentricité0.030 po
- Taille du lubrifiant3/16 po
- Taille du filetage mâle1-14
- Rouleau Diamètre2.7500 po
- Rouleau Largeur1.5000 po
- Goujon Diamètre1.0000 po
- Goujon Longueur2.2500 po
- Longueur du filetage1.1250 po
- Couple1125 po/lb
Détails
- Type de têteTête fendue
- Page de produit du fabricant
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale16450 lbf
- Capacité de charge statique radiale11720 lbf
- Forme de rouleauPlat