Motion
TVHD303X100
TVHD303X100 Tigervapor HD 3.03 po ID and 100 ft Standard Length Vapor Recovery Hose TVHD Series
N° D’ARTICLE MI07322517
N° MFRTVHD303X100
Prix23.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TVHD303X100 Tigervapor HD 3.03 po ID and 100 ft Standard Length Vapor Recovery Hose TVHD Series
N° D’ARTICLE MI07322517
N° MFRTVHD303X100
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
Votre prix23.14 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    822353138120
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau de récupération de la vapeur Tigervapor HDMC série TVHD
  • Applications typiques
    Récupération de la vapeur du camion-citerne
  • CUP_NON
    822353138120
  • Pression de service
    13 psi

Aperçu

Description du fabricant
TVHD30 3 poX100 pi
  • Léger - beaucoup plus léger que les tuyaux en caoutchouc/TPR conventionnels. Construction robuste - paroi plus épaisse pour une durée de vie plus longue du tuyau. Construction « transparente » - pour une confirmation visuelle si le carburant retourne dans le système de récupération de vapeur. Fil de mise à la terre - Le fil de cuivre multibrin durable dissipe l'électricité statique. Extraire physiquement le fil de l’hélice rigide et le lier au couplage métallique (ou par d’autres moyens) à la masse. (Suggestions d’assemblage :ID de tuyau spécialement conçu pour être utilisé avec Kuriyama-Couplings. Se reporter aux Suggestions d'installation et au bulletin technique de l'assemblage de flexible à la page 9 de ce catalogue.) Easy Slide Helix - La conception rigide en hélice dans le sens antihoraire protège le tuyau contre l'usure du couvercle; permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Compatible avec les biocarburants - Composé de polyuréthane révolutionnaire! Spécialement conçu pour traiter l’essence, l’éthanol (satisfait aux critères ASTM D5798, D4806 ou D6751 ), le diesel et le biodiesel (satisfait aux critères ASTM D5798, D4806 ou D6751 ) et les vapeurs... tout en conservant toutes les autres caractéristiques et avantages formidables! Construction en polyuréthane non perméable - ne gonfle pas et ne devient pas rigide comme les tuyaux en caoutchouc/TPR conventionnels. Une longue durée de vie réduit les coûts d’exploitation. Sans phtalate