Motion
4400-8MPT-12
Courroie d’entraînement Panther Panther - 8MPT, pas : 8 mm, longueur hors tout : 4400 mm, largeur : 12 mm, dent : 550
N° D’ARTICLE MI07322570
N° MFR4400-8MPT-12
Prix163.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement Panther Panther - 8MPT, pas : 8 mm, longueur hors tout : 4400 mm, largeur : 12 mm, dent : 550
N° D’ARTICLE MI07322570
N° MFR4400-8MPT-12
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
Prix163.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4400 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    4400 mm

Détails

  • Type de courroie
    8MPT
  • Matériel
    Polymère
  • Nombre de Dents  
    550
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • CUP_NON
    785201945892

Aperçu

Description du fabricant
4400-8MPT-12 Ceinture Panther synchrone
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon