Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Extérieur Diamètre50 mm
- Global Largeur27 mm
- Poids0.10 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique34800 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT455027C3 présente un diamètre d'alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 50 mm, une largeur totale de 27 mm et un poids de 0.10 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages rotatifs et aux machines de construction.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT455027C3
- Rpm max.11000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique79000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure