Motion
TCR130 129.70

DODGE
TCR130 129.70

Réducteur de vitesse en ligne - triple réduction, 129.7:1 Rapport, 2.2500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 6.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325343
N° MFRTCR130 129.70
Prix178,670.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TCR130 129.70

Réducteur de vitesse en ligne - triple réduction, 129.7:1 Rapport, 2.2500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 6.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325343
N° MFRTCR130 129.70
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
Prix178,670.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    130
  • Taille d’entrée
    2.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR130
  • Débit maximal tr/min
    48 tr/min
  • Rapport nominal
    20 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    6.0000 po
  • Taille de sortie
    6.0000 po
  • Ratio
    129.7:1
  • Poids
    5336 lb

Détails

  • Ratio réel
    127 : 1
  • Détails supplémentaires
    DCR130 20.93:1 ASSEMBLAGE DU RÉDUCTEUR - po
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro CUP du fabricant
    782477042294
  • Puissance d’entrée maximale
    142 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR
  • Puissance nominale thermique
    20 hp
  • CUP_NON
    782477042294

Aperçu

Description du fabricant
269126 TCR130 129.7:1 ENS. ROUGE