Motion
TCR50 158.90

DODGE
TCR50 158.90

Réducteur de vitesse en ligne - triple réduction, 158.9:1 Rapport, 1.2500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 2.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325834
N° MFRTCR50 158.90
Prix17,480.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TCR50 158.90

Réducteur de vitesse en ligne - triple réduction, 158.9:1 Rapport, 1.2500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 2.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325834
N° MFRTCR50 158.90
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
Prix17,480.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    70
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR50
  • Débit maximal tr/min
    125 tr/min
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.5000 po
  • Taille de sortie
    2.5000 po
  • Ratio
    158.9:1
  • Poids
    415 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    TCR70 38.44:1 ENS. ROUGE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro CUP du fabricant
    782476923129
  • Puissance d’entrée maximale
    5.35 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TCR50
  • Puissance nominale thermique
    4 hp
  • CUP_NON
    782476923129

Aperçu

Description du fabricant
268721 TCR50 158.9:1 ENS. ROUGE