Motion
DCR70 13.95

DODGE
DCR70 13.95

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 14.05:1 Rapport, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 3.2500 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325845
N° MFRDCR70 13.95
Prix27,750.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR70 13.95

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 14.05:1 Rapport, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 3.2500 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325845
N° MFRDCR70 13.95
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
Prix27,750.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    50
  • Taille d’entrée
    2.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR70
  • Débit maximal tr/min
    105 tr/min
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3.2500 po
  • Taille de sortie
    3.2500 po
  • Ratio
    13.95:1
  • Poids
    750 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    DCR50 25.63:1 ENS. ROUGE (POUCES)
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro CUP du fabricant
    782476920043
  • Puissance d’entrée maximale
    133 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    DCR70
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • CUP_NON
    782476920043

Aperçu

Description du fabricant
268809 DCR70 13.95:1 ENS. ROUGE