Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6880 po
- Taille du boîtier26
- Distance centrale2.6300 po
- Taille d’entrée1.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantCR50
- Débit maximal tr/min125 tr/min
- Diamètre de l’arbre de sortie2.5000 po
- Taille de sortie2.5000 po
- Ratio9.30:1
- Poids415 lb
Détails
- Détails supplémentaires26A07HA14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
- Boîtier inclusOui
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- LubrificationPAG, température standard
- Numéro CUP du fabricant782476919832
- Puissance d’entrée maximale79.5 ch à 1750 tr/min
- Type d’alésage de sortieAlternative creuse
- Type de sortieArbre plein
- RéductionDouble
- Type de scellementDeux pièces
- SérieDCR50
- Convient à un environnement de lavageNon
- Puissance nominale thermique11 hp
- Couple nominal (po-lb)1458 po-lb
- CUP_NON782476919832
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Histoire de réussite de Dodge Breading Machine EZ Kleen
Un producteur mondial de produits protéinés éprouvait des problèmes continus avec les défaillances des roulements sur les machines dans le processus de panage. Découvrez comment Dodge peut leur faire économiser 93,918 $ par année.