Spécifications
Dimensions
- Diamètre du goujon excentrique3.0000 po
- Taille hexagonale1 po
- Taille du lubrifiant1/4 po
- Taille du filetage mâle3-12
- Rouleau Diamètre6.0000 po
- Rouleau Largeur3.2500 po
- Goujon Diamètre3.0000 po
- Goujon Longueur6.0000 po
- Longueur du filetage3.0000 po
- Couple2500 po/lb
Détails
- Type de têteTête hexagonale
- Page de produit du fabricant
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale160900 lbf
- Capacité de charge statique radiale60000 lbf
- Forme de rouleauPlat