Motion
R8DDC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur, 3.5000 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07326993
N° MFRR8DDC3
Prix41.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur, 3.5000 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07326993
N° MFRR8DDC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix41.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3125 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5000 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    R8DDC3E BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le R8DDC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.5000 po avec un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur de 0.3125 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R8DDC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176765179
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176765179

Aperçu

Description du fabricant
R8DDC3E BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon