Motion
202220-16-16S
Adaptateurs droits Aeroquip série 202220 SAE 37 mâle évasé/SAE mâle
N° D’ARTICLE MI07327048
N° MFR202220-16-16S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs droits Aeroquip série 202220 SAE 37 mâle évasé/SAE mâle
N° D’ARTICLE MI07327048
N° MFR202220-16-16S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 5/16 po
  • Type de taille de fin 1
    1 5/16 po
  • Extrémité 2 Taille
    1 19/32 po
  • Type de taille End 2
    1 19/32 po
  • Hauteur
    1.75 po
  • Hexagonales
    1.75 po
  • Taille hexagonale
    1.75 po
  • Longueur
    1.52 po
  • Longueur totale
    1.52 po
  • Poids
    0.36 lb
  • Largeur
    1.75 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Mot-clé de description
    Adaptateurs droits Aeroquip série 202220 SAE 37 mâle évasé/SAE mâle
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 5/16-12
  • Type de fin 1
    SAE 37
  • Style de fin 2
    EIG
  • Extrémité 2 Filetage
    1 19/32-20
  • Type de fin 2
    EIG
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    202220-16-16S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146098047
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série
    Série 202220
  • CUP_NON
    678146098047

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR DROIT 202220-16-16S SEA37
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good