Motion
FAZ-D15/2-NA
Disjoncteur monté sur rail DIN - 15 A, 2 pôles, borne à vis
N° D’ARTICLE MI07330612
N° MFRFAZ-D15/2-NA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disjoncteur monté sur rail DIN - 15 A, 2 pôles, borne à vis
N° D’ARTICLE MI07330612
N° MFRFAZ-D15/2-NA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    15 A
  • Page de produit du fabricant
    file :///C :/Users/ic069344/Downloads/CA08100005E_Vol04_iBook %20(4).pdf
  • Nombre de poteaux
    2
  • Type de terminal
    Vis

Aperçu

Description du fabricant
FAZ-D15-2-NA 2POLE 15A/240V CIRCUIT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté