Motion
WDH480/22/4
Chaîne d’ingénierie - Série WDH480 , 480 / 8.0010 po pas, rivetée
N° D’ARTICLE MI07332092
N° MFRWDH480/22/4
Prix176.30 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne d’ingénierie - Série WDH480 , 480 / 8.0010 po pas, rivetée
N° D’ARTICLE MI07332092
N° MFRWDH480/22/4
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
Prix176.30 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    14.5625 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    480 / 8.0010 po
  • Hauteur intérieure de la plaque
    0.5000 po
  • Largeur intérieure
    11.0000 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.0000 po
  • Diamètre de la broche
    0.8750 po
  • Longueur de la goupille
    14.3125 po
  • Diamètre du rouleau
    2.0000 po
  • Résistance à la traction
    90000 lb
  • Poids par pied
    20.8 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    480 / 8.001 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 700° F
  • Matériau de la plaque extérieure
    Carbone moyen, traité thermiquement
  • Matériau de la broche
    Carbone moyen, traité thermiquement
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Matériau du rouleau
    Faible teneur en carbone
  • Série
    WDH480
  • Normes respectées
    ASME B29.18M
  • Capacité de charge utile
    15000 lb

Aperçu

Description du fabricant
WDH480/22/4
  • Prix par pied
  • Expédié en torons d’environ 10 pi
  • Épingles rondes complètes
  • Baril deux pièces soudé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté