Motion
WR78USA
Chaîne d’ingénierie - Série WR78 , 78 / 2.6090 po pas, rivetée
N° D’ARTICLE MI07332122
N° MFRWR78USA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne d’ingénierie - Série WR78 , 78 / 2.6090 po pas, rivetée
N° D’ARTICLE MI07332122
N° MFRWR78USA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    3.0313 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    78 / 2.6090 po
  • Hauteur intérieure de la plaque
    0.2500 po
  • Largeur intérieure
    1.1250 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.1250 po
  • Diamètre de la broche
    0.5000 po
  • Longueur de la goupille
    2.8750 po
  • Diamètre du rouleau
    0.8750 po
  • Résistance à la traction
    30000 lb
  • Poids par pied
    4 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    78 / 2.609 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 700° F
  • Matériau de la plaque extérieure
    Carbone moyen
  • Matériau de la broche
    Acier allié, traité thermiquement
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Matériau du rouleau
    Carbone moyen
  • Série
    WR78
  • Normes respectées
    ASME B29.16M
  • Capacité de charge utile
    3500 lb

Aperçu

Description du fabricant
WR78États-Unis
  • Prix par pied
  • Expédié en torons d’environ 10 pi
  • Épingles rondes complètes
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté