Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique1.2450 po
- Diamètre du goujon excentrique1.2500 po
- Excentricité0.060 po
- Taille du lubrifiant1/4 po
- Taille du filetage mâle1 1/4-12
- Rouleau Diamètre3.0000 po
- Rouleau Largeur1.7500 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Goujon Longueur2.5000 po
- Longueur du filetage1.2500 po
- Couple1725 po/lb
Détails
- Type de têteTête fendue
- Page de produit du fabricant
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale24910 lbf
- Capacité de charge statique radiale15720 lbf
- Forme de rouleauPlat