Motion
KIT632
Trousse de nettoyage sorbant ou chimique - Sac portatif, capacité absorbante de 6 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI07333384
N° MFRKIT632
Prix177.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de nettoyage sorbant ou chimique - Sac portatif, capacité absorbante de 6 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI07333384
N° MFRKIT632
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
Prix177.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    13.03 lb

Détails

  • Capacité absorbante par trousse
    6 gal (É.-U.)
  • Couleur
    Vert haute visibilité
  • Matériau du contenant
    Sac de camion See-Thru
  • Type de contenant
    Sac portatif
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, huiles, Solvente, eau
  • Comprend
    3 - Coussin d'absorbant chimique PIG HazMat de diamètre ext. 3 po x 46 po L (124CR), tampon de tapis absorbant chimique PIG HazMat de 8 - 15 po x 20 po L (MAT301), sacs d'élimination en polyéthylène de 2 - 18 po x 30 po H (BAG201-S), étiquette d'étanchéité inviolable de 6 - 2 po x 6 po L (LBL100), 1 - Instructions et seau en plastique de 1 - 5-Gallon po avec couvercle

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE DÉVERSEMENT DE CAMION KIT632 DANS LE SAC TRANSPARENT
  • Conçu spécialement pour les camions! Packed with PIG Absorbents and essential spill supplies for cleaning up oil, gas and other vehicle fluids Made to fit behind or beneath the seat of a truck or other vehicle See-thru bag allows for easy inspection of kit contents Hi-viz yellow bag is easy to find; increases driver visibility and safety during spill response Bag is constructed of heavy-duty, cold-resistant vinyl (much stronger than traditional clear spill kit bags) with a reinforced zipper and seams; tough enough to refill and reuse Bold “Spill Kit” lettering printed on front and sides of bag for quick identification Carrying strap makes it easy to pull bag from its storage space and take supplies to the spill Universal absorbents soak up small leaks and spills of motor oil, gasoline, engine coolants and other vehicle fluids Only PIG Spill Kits feature PIG Absorbents - the world's #1 selling brand For information on custom spill kits, just call 1-800-HOT-HOGS (468-4647) Specifications