Motion
03108 RUBAN DE VINYLE 471 ROUGE 1-1/2IN X 36YD  5.2 MIL

3M
03108 VINYL TAPE 471 RED 1-1/2IN X 36YD 5.2 MIL

Ruban de pellicule - Longueur : 36 vg, Largeur : 1.5 po, Transparent
N° D’ARTICLE MI07334862
N° MFR03108 VINYL TAPE 471 RED 1-1/2IN X 36YD 5.2 MIL
Prix64.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03108 VINYL TAPE 471 RED 1-1/2IN X 36YD 5.2 MIL

Ruban de pellicule - Longueur : 36 vg, Largeur : 1.5 po, Transparent
N° D’ARTICLE MI07334862
N° MFR03108 VINYL TAPE 471 RED 1-1/2IN X 36YD 5.2 MIL
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
Votre prix64.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    1.5 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    26 oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200031083
  • CUP_NON
    00021200031083

Aperçu

Description du fabricant
03108 RUBAN DE VINYLE 471 ROUGE 1-1/2IN X 36YD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disponible dans une grande variété de couleurs vives pour diverses applications
  • Les propriétés d’étirement uniques permettent au ruban de rester étiré pour s’adapter aux surfaces inégales sans le soulever et le rétracter
  • Retrait propre en une seule pièce de nombreuses surfaces, ce qui aide à réduire les coûts de nettoyage et de main-d’œuvre
  • L’adhésif en caoutchouc offre une excellente résistance à l’arrachement sur de nombreuses surfaces
  • Bonne résistance à l’abrasion et aux solvants pour une longue durée de vie