Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre65 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Global Largeur36 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description3MM9113WIMBRDUMA4521 BRG
- Numéro CUP du fabricant087796023697
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796023697
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.435 kg 0.96 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 3MM9113WICRDUH 3MM9113WICRDUL 3MM9113WICRDULFS637 3MM9113WICRDUM 3MM9113WICRDUX 3MM9113WICRQUH 3MM9113WICRQUL 3MM9113WICRQULFS637 3MM9113WICRQUM 3MM9113WICRQUX 3MM9113WICRSUH 3MM9113WICRSUL 3MM9113WICRSUM 3MM9113WICRSUX 3MM9113WICRTUH 3MM9113WICRTUL 3MM9113WICRTUM 3MM9113WICRTUX