Motion
88X110X13BAV

FREUDENBERG NOK
88X110X13BAV

SIMMERING; Freudenberg METRIC OIL SEAL BRUN FKM - diam. de l’arbre 88 mm, diam. ext. 110 mm, largeur totale 13 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 595
N° D’ARTICLE MI07336233
N° MFR88X110X13BAV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
88X110X13BAV

SIMMERING; Freudenberg METRIC OIL SEAL BRUN FKM - diam. de l’arbre 88 mm, diam. ext. 110 mm, largeur totale 13 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 595
N° D’ARTICLE MI07336233
N° MFR88X110X13BAV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Diamètre de l’arbre
    88 mm
  • Poids
    0.1393 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -13 à +320°F / -25 à +160°C
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    75 FKM 595
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    88X110X13BAV
  • Numéro CUP du fabricant
    750886450047
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    1
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Série
    BA BA
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
142385 BA VI1 U6 88.0X 110.0X 13.0 595
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple