Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur85 mm
- Largeur totale10 mm
- Diamètre de l’arbre50 mm
- Poids0.1168 lb
Détails
- Description de la constructionCAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
- Plage de température continue-40 à +212°F / -40 à +100°C
- Duromètre72 Duromètre
- Dureté72 Shore D
- Code d’harmonisation4016.93.5020 États-Unis
- Matériau pour les lèvres72 NBR 902
- Catalogue du fabricantJoints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
- Numéro de catalogue du fabricant50X85X10BAN
- Numéro CUP du fabricant750886269731
- Tolérance au désalignementdépend des détails de l’application
- Nombre de lèvres1
- Tolérance de pressionMoins de 10 psi
- Type de jointCAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
- SérieBA BA
- Solide/SéparéSolide
- SynonymeJoint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
- Application typiqueBoîtes de vitesses, essieux, outils électriques
Aperçu
- Fabriqué en Europe
- Performance de scellement exceptionnelle
- Faible friction et excellente résistance à l’usure
- Installation simple