Motion
250X290X16BASLV

FREUDENBERG NOK
250X290X16BASLV

SIMMERING; Freudenberg METRIC OIL SEAL BRUN FKM - diam. de l’arbre 250 mm, diam. ext. 290 mm, largeur totale 16 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 585
N° D’ARTICLE MI07336460
N° MFR250X290X16BASLV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
250X290X16BASLV

SIMMERING; Freudenberg METRIC OIL SEAL BRUN FKM - diam. de l’arbre 250 mm, diam. ext. 290 mm, largeur totale 16 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 585
N° D’ARTICLE MI07336460
N° MFR250X290X16BASLV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    290 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Diamètre de l’arbre
    250 mm
  • Poids
    1.0759 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -13 à +320°F / -25 à +160°C
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    75 FKM 585
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    250X290X16BASLV
  • Numéro CUP du fabricant
    750886482871
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Série
    BASL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
49349642 BAUM7SLX7 250.0X 290.0X 16.0
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple