Motion
D4A-3E01N
D4A Interrupteur de fin de course — Usage général—Boîtier d’interrupteur : SPDT, Double pause, DEL (24V CC, Courant de fuite : 1.3 mA), Tête : Levier à galet, Standard
N° D’ARTICLE MI07337609
N° MFRD4A-3E01N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D4A Interrupteur de fin de course — Usage général—Boîtier d’interrupteur : SPDT, Double pause, DEL (24V CC, Courant de fuite : 1.3 mA), Tête : Levier à galet, Standard
N° D’ARTICLE MI07337609
N° MFRD4A-3E01N
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Interrupteurs de fin de course

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR D4A-3E01N , LIMITE 24VDC G1/2
  • Le double joint sur la tête, un couvercle de joint complet et d’autres caractéristiques assurent une meilleure étanchéité (conforme aux normes UL NEMA 3, 4, 4X, 6P, 12, 13)
  • Large plage de températures de fonctionnement standard : −40°C à +100°C (type standard)
  • Modèles avec caoutchouc fluoré disponibles pour une meilleure résistance aux produits chimiques
  • La méthode de montage par bloc réduit également les temps d’arrêt pour l’entretien
  • DPDT, modèles à double pause disponibles pour les opérations complexes
  • Approuvé par UL, CSA et CCC (norme chinoise)
  • Fabricant : Omron