Motion
AQC165
Moteur à usage général - 1.65 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 48Y , logement ODP (anti-goutte ouvert), 60 Hz, base 3450 tr/min
N° D’ARTICLE MI07339282
N° MFRAQC165
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1.65 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 48Y , logement ODP (anti-goutte ouvert), 60 Hz, base 3450 tr/min
N° D’ARTICLE MI07339282
N° MFRAQC165
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Poids
    24 lb

Détails

  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les propriétaires de piscines auront plus de plaisir et moins d’inquiétude avec nos moteurs de piscine et de spa de marque U.S. Motors®. Nos moteurs de piscine et de spa robustes aident à garder les produits chimiques équilibrés, à nettoyer l’eau et à maximiser l’efficacité du filtre. Que vous recherchiez un nouveau moteur de piscine et de spa ou un moteur de pompe de piscine de remplacement, vous pouvez compter sur nos produits pour l’efficacité énergétique et la qualité. Nos moteurs fonctionnent avec une variété de marques, alors nous avons une solution pour vous. Consultez notre guide de remplacement du moteur de pompe de piscine et de spa.
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Numéro CUP du fabricant
    786382117894
  • Courant maximal admissible
    7.6 A, 15.2 A
  • Modèle
    T055CRS1610013J
  • Puissance du moteur
    1.65 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382117894

Aperçu

Description du fabricant
AQC165 FHP,1.65 HP,2P,48Y 60,230/115 V