Motion
ASQ225
Moteur de pompe - 2-1/4 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 48Y , logement ODP, 60 Hz, base 3450 tr/min
N° D’ARTICLE MI07339283
N° MFRASQ225
Prix626.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe - 2-1/4 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 48Y , logement ODP, 60 Hz, base 3450 tr/min
N° D’ARTICLE MI07339283
N° MFRASQ225
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
Prix626.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y

Détails

  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Description
    Les propriétaires de piscines auront plus de plaisir et moins d’inquiétude avec nos moteurs de piscine et de spa de marque U.S. Motors®. Nos moteurs de piscine et de spa robustes aident à garder les produits chimiques équilibrés, à nettoyer l’eau et à maximiser l’efficacité du filtre. Que vous recherchiez un nouveau moteur de piscine et de spa ou un moteur de pompe de piscine de remplacement, vous pouvez compter sur nos produits pour l’efficacité énergétique et la qualité. Nos moteurs fonctionnent avec une variété de marques, alors nous avons une solution pour vous. Consultez notre guide de remplacement du moteur de pompe de piscine et de spa.
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382118631
  • Modèle
    T055CTJ1583013J
  • Puissance du moteur
    2-1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382118655

Aperçu

Description du fabricant
ASQ225 FHP,2 1/4 HP,2P,48Y 60,230/115 V