Motion
BMU5P2D
Moteur frein - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 184T , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1440 tr/min - base 1760 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07339296
N° MFRBMU5P2D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur frein - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 184T , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1440 tr/min - base 1760 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07339296
N° MFRBMU5P2D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184T
  • Dimension C de la longueur totale
    22.3 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Couple
    14.9 pi-lb
  • Poids
    85 lb

Détails

  • Régime de base
    1440 tr/min à 1760 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Le moteur et le frein refroidis par ventilateur entièrement assemblés et entièrement fermés présentent les principales caractéristiques d’un moteur UNIMOUNT® de marque U.S. Motors® et d’un frein Stearns®. Disponible en versions pied et pied en C, le moteur est conçu pour être utilisé sur les convoyeurs, les machines-outils, les actionneurs de porte, les réducteurs de vitesse ou d’autres applications qui nécessitent des arrêts et des retenues positives. Les moteurs à frein UNIMOUNT® sont conçus pour aider à prolonger la durée de vie du moteur. Chaque moteur est conçu pour inclure le système de qualité du moteur ALLGUARD(R), y compris le fil résistant aux impulsions/abrasion et le vernis de polyester 100 % solide.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    90.2 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382118501
  • Courant maximal admissible
    6.2 A, 7.5 A, 12.3 à 13.6 A, 15.2 A
  • Modèle
    FR13
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382118501

Aperçu

Description du fabricant
BMU5P2D UTE,5 HP,4P,184T 60 ET