Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184TC
- Dimension C de la longueur totale22.3 po
- Facteur de service1.25
- Couple14.9 pi-lb
- Poids85 lb
Détails
- Régime de base1440 tr/min à 1760 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLe moteur et le frein refroidis par ventilateur entièrement assemblés et entièrement fermés présentent les principales caractéristiques d’un moteur UNIMOUNT® de marque U.S. Motors® et d’un frein Stearns®. Disponible en versions pied et pied en C, le moteur est conçu pour être utilisé sur les convoyeurs, les machines-outils, les actionneurs de porte, les réducteurs de vitesse ou d’autres applications qui nécessitent des arrêts et des retenues positives. Les moteurs à frein UNIMOUNT® sont conçus pour aider à prolonger la durée de vie du moteur. Chaque moteur est conçu pour inclure le système de qualité du moteur ALLGUARD(R), y compris le fil résistant aux impulsions/abrasion et le vernis de polyester 100 % solide.
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge90.2 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382118600
- Courant maximal admissible6.2 A, 7.5 A, 12.3 à 13.6 A, 15.2 A
- ModèleFR35
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montagehorizontal/sans pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382118600