Motion
DJ15P2DM
Moteur de pompe à couplage fermé - 15 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 254JM , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 50/60 Hz, base 1800 tr/min, montage horizontal/pied
N° D’ARTICLE MI07339298
N° MFRDJ15P2DM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 15 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 254JM , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 50/60 Hz, base 1800 tr/min, montage horizontal/pied
N° D’ARTICLE MI07339298
N° MFRDJ15P2DM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254JM
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    44.3 pi-lb
  • Poids
    160 lb

Détails

  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    Pour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur, les moteurs de pompe à couplage étroit U.S. Motors® sont disponibles avec des extensions d’arbre JM, JP ou Westcoast.
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    93.0 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382118938
  • Courant maximal admissible
    18.2 A, 36 à 40 A
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382118938

Aperçu

Description du fabricant
DJ15P2DM DE4,15 HP,4P 254JM 60 &