Motion
DJ20P2DM
Moteur de pompe à couplage fermé - 20 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 256JM , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 50/60 Hz, 1465 tr/min - base 1775 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07339303
N° MFRDJ20P2DM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 20 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 256JM , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 50/60 Hz, 1465 tr/min - base 1775 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07339303
N° MFRDJ20P2DM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256JM
  • Dimension C de la longueur totale
    25.1 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    59.2 pi-lb
  • Poids
    195 lb

Détails

  • Régime de base
    1465 tr/min à 1775 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Pour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur, les moteurs de pompe à couplage étroit U.S. Motors® sont disponibles avec des extensions d’arbre JM, JP ou Westcoast.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    93.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382118983
  • Courant maximal admissible
    24.4 A, 29.8 A, 49 à 54 A, 60 A
  • Modèle
    FR62
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6309-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382118983

Aperçu

Description du fabricant
DJ20P2DM DE4,20 HP,4P 256JM 60 &